0167389690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2305-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2305-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376968
Produttore:0167389690000
EAN:4012801019538
0167389690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2305-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167389690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2305-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso349 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento8200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r56000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr67000 N
29,20 IVA esclusa
/ Unità
35,62 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore