0167348150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2209-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2209-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376526
Produttore:0167348150000
EAN:4012801176774
0167348150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2209-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167348150000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2209-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso544 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno85 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento5800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r82000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr87000 N
39,96 IVA esclusa
/ Unità
48,75 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore