0001670020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024832-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024832-A
Rubix:160000000404896
Produttore:0001670020000
EAN:4012802424836
0001670020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024832-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001670020000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024832-A


Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno (liscio), 3 bordi sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)40x200x200 mm
Peso3000 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r560000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr237000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
545,68 IVA esclusa
/ Unità
665,72 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione