0505363700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183008-A-XL-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL183008-A-XL-C3
Rubix:170000000705544
Produttore:0505363700030
EAN:4012802702477
0505363700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183008-A-XL-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0505363700030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL183008-A-XL-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1830. . -TB, serie a pieno riempimento di rulli, cuscinetto a una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 costola sull'anello esterno, 2 costole sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL18, a pieno riempimento di rulli, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)21x68x68 mm
Peso310 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno68 mm
Larghezza21 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento4350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r67000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Codice doganale84825000
66,78 IVA esclusa
/ Unità
81,47 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione