0167349980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2215-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2215-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376551
Produttore:0167349980030
EAN:4012801023610
0167349980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2215-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167349980030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2215-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x130x130 mm
Peso1600 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno130 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r208000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr192000 N
Codice doganale84825000
85,65 IVA esclusa
/ Unità
104,50 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione