0867002860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3008-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NN3008-AS-K-M-SP
FAG:NN3008-D-K-TVP-SP-XL
Rubix:170000000973501
Produttore:0867002860000
EAN:4054369087291


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 21 mm |
Dettagli del prodotto : 0867002860000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NN3008-D-K-TVP-SP-XL
Cuscinetti a rulli cilindrici di alta precisione NN30..-K-TVP-SP, Cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 40 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 68 mm |
| Larghezza | 21 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c1 |
| Gabbia | poliammide |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 52000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 46500 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 234,16 IVA esclusa
/ Unità
€ 285,67 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione