0167353580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2307-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2307-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377076
Produttore:0167353580030
EAN:4012801381239
0167353580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2307-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167353580030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2307-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento6600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r98000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr108000 N
€ 41,91 IVA esclusa
/ Unità
€ 51,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione