0192449080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2318-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2318-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377023
Produttore:0192449080000
EAN:4012801234573
0192449080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2318-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192449080000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2318-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso8040 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza64 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r530000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr510000 N
294,58 IVA esclusa
/ Unità
359,39 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore