0192328880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4924-S-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4924-S-M-SP
Rubix:160000000377249
Produttore:0192328880000
EAN:4012801580489
0192328880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4924-S-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192328880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4924-S-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49..-S, a strisciamento, a due corone, separabili, con gabbia
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NNU..-S-M-SP, con gabbia, a due corone, cuscinetto libero, 3 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NNU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)45x165x165 mm
Peso2846 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno165 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r340000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr175000 N
Codice doganale84825000
743,47 IVA esclusa
/ Unità
907,03 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore