0382637420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-M1A-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU224-E-XL-M1A-C3
Rubix:160000000379523
Produttore:0382637420030
EAN:4012801234078
0382637420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-M1A-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382637420030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU224-E-XL-M1A-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1A, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6600 g
Diametro interno120 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza40 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r415000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Codice doganale84825000
340,09 IVA esclusa
/ Unità
414,91 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione