0506228200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183009-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:RSL183009-A-XL
Rubix:170000000705556
Produttore:0506228200000
EAN:4012802281262
0506228200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183009-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno66,85 mm
Larghezza23 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0506228200000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI RSL183009-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici RSL1830..-XL, a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero, senza anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo RSL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)23x66,85x66,85 mm
Peso230 g
Diametro interno45 mm
Diametro esterno66,85 mm
Larghezza23 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Carico statico di base, radiale - C0r74000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr70000 N
Codice doganale84825000
€ 47,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 58,47 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore