0192187370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N317-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N317-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376921
Produttore:0192187370030
EAN:4012801225274
0192187370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N317-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192187370030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N317-E-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici N3. . -E-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccante, 0 nervature sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo N3
Cuscinetto a rulli cilindrici N3..-E-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N3

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)41x180x180 mm
Peso5200 g
Diametro interno85 mm
Diametro esterno180 mm
Larghezza41 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r325000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr340000 N
Codice doganale84825000
369,80 IVA esclusa
/ Unità
451,16 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione