0167385430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2219-E-XL-TVP2-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU2219-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376462
Produttore:0167385430030
EAN:4012801396424


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 43 mm |
Dettagli del prodotto : 0167385430030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2219-E-XL-TVP2-C3
Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 43x170x170 mm |
|---|---|
| Peso | 3810 g |
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 170 mm |
| Larghezza | 43 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 3050 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 370000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 340000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 150,45 IVA esclusa
/ Unità
€ 183,54 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione