0167344910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ212-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ212-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376210
Produttore:0167344910000
EAN:4012801022460


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 60 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
Dettagli del prodotto : 0167344910000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ212-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 845 g |
|---|---|
| Diametro interno | 60 mm |
| Diametro esterno | 110 mm |
| Larghezza | 22 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 5300 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 103000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 112000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 52,47 IVA esclusa
/ Unità
€ 64,01 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione