0167373690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1038-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1038-XL-M1-C3
Rubix:160000000379593
Produttore:0167373690030
EAN:4012801263689
0167373690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1038-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373690030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1038-XL-M1-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)46x290x290 mm
Peso11000 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2410 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr435000 N
Codice doganale84825000
737,71 IVA esclusa
/ Unità
900,01 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore