0167411880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2304-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2304-E-XL-TVP2
Rubix:160000000377157
Produttore:0167411880000
EAN:4012801180269
0167411880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2304-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167411880000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2304-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso224 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno270 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r39000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr49500 N
€ 44,12 IVA esclusa
/ Unità
€ 53,83 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione