0863170160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2230-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:NU2230-E-XL-MP1A-J30PC-C3
FAG:NU2230-E-XL-MPAX-J30PC-C3
Rubix:999210325073534
Produttore:0863170160030
EAN:4054369909326


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 73 mm |
Dettagli del prodotto : 0863170160030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2230-E-XL-MPAX-J30PC-C3
FAG-cuscinetti a rulli cilindrici
Questi cuscinetti hanno una o più file di corpi volventi a forma di cilindro. A differenza delle sfere, un cilindro ha una maggiore superficie di contatto perpendicolare all'asse del cilindro, il che gli permette di trasmettere forze maggiori, presenta una rigidezza superiore e consente l'impiego di corpi volventi di diametro inferiore a parità di carico.Informazioni sul marchio:
FAG è leader mondiale nello sviluppo e nella produzione di cuscinetti a sfera ed è noto per la sua elevata qualità, affidabilità e competenza tecnica. Con oltre 100 anni di esperienza, FAG offre un'ampia gamma di cuscinetti che soddisfano i requisiti dei settori più esigenti.
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 150 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 270 mm |
| Larghezza | 73 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 964,02 IVA esclusa
/ Unità
€ 1176,10 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione