0190081470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU219-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU219-E-XL-M1
Rubix:160000000376113
Produttore:0190081470000
EAN:4012801395090
0190081470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU219-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190081470000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU219-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso3140 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza32 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3650 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r265000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr260000 N
Codice doganale84825000
€ 221,57 IVA esclusa
/ Unità
€ 270,31 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione