0167400500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU314-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU314-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376685
Produttore:0167400500030
EAN:4012801235242
0167400500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU314-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167400500030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU314-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno70 mm
Diametro esterno150 mm
Larghezza35 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento4500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r222000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr242000 N
€ 87,87 IVA esclusa
/ Unità
€ 107,20 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore