0192446650030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2316-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2316-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377017
Produttore:0192446650030
EAN:4012801398008
0192446650030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2316-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192446650030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2316-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)58x170x170 mm
Peso6400 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
Codice doganale84825000
320,50 IVA esclusa
/ Unità
391,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione