0192247960030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2305-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2305-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377068
Produttore:0192247960030
EAN:4012801176903
0192247960030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2305-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192247960030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2305-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)24x62x62 mm
Peso390 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno62 mm
Larghezza24 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento8300 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r54000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr66000 N
Codice doganale84825000
€ 66,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 80,98 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione