0167402970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU319-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU319-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376711
Produttore:0167402970000
EAN:4012801235419
0167402970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU319-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167402970000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU319-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6320 g
Diametro interno95 mm
Diametro esterno200 mm
Larghezza45 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r380000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
189,01 IVA esclusa
/ Unità
230,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore