0167370670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1010-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1010-XL-M1
Rubix:160000000375947
Produttore:0167370670000
EAN:4012801179034
0167370670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1010-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167370670000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1010-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso305 g
Diametro interno50 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza16 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7400 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r41500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr42500 N
€ 63,84 IVA esclusa
/ Unità
€ 77,89 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore