0167383810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2214-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NU2214-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376438
Produttore:0167383810000
EAN:4012801233644


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 70 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 31 mm |
Dettagli del prodotto : 0167383810000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2214-E-XL-TVP2
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 1520 g |
|---|---|
| Diametro interno | 70 mm |
| Diametro esterno | 125 mm |
| Larghezza | 31 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | poliammide |
| Regime di riferimento | 3850 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 195000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 185000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 71,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 87,53 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore