0167409040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2205-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2205-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000380857
Produttore:0167409040030
EAN:4012801587914
0167409040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2205-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167409040030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2205-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Punti di forza

Supports high radial loads.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)18x52x52 mm
Peso174 g
Diametro interno25 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento9600 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r34500 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr41500 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
€ 25,89 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,58 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione