0192171450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N202-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N202-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376296
Produttore:0192171450000
EAN:4012801592093
0192171450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N202-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192171450000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N202-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso47 g
Diametro interno15 mm
Diametro esterno35 mm
Larghezza11 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r10400 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr15100 N
23,29 IVA esclusa
/ Unità
28,42 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione