0005396600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192315

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

INA:SL192315
Rubix:160000000405152
Produttore:0005396600000
EAN:4047643221078
0005396600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192315

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0005396600000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL192315


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1923, pieno rispetto, set di rulli autoportanti, fila singola, cuscinetto semi-localizzato, 2 nervature sull'anello esterno, 1 nervatura sull'anello interno, tipo SL19
Cuscinetto a rulli cilindrici, dimensioni principali secondo DIN 5412-1, cuscinetto di supporto, completo, serie di rulli autoportanti, serie 23.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x160x160 mm
Peso5300 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1990 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r465000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr460000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
477,48 IVA esclusa
/ Unità
582,53 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore