0192508190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU418-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU418-XL-M1-C3
Rubix:999210325072822
Produttore:0192508190030
EAN:4012801969574
0192508190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU418-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno90 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza54 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192508190030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU418-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -XL-M1, con gabbia, fila singola, cuscinetto non bloccabile, 2 nervature sull'anello esterno, 0 nervature sull'anello interno (liscio), tipo NU, Precisione di marcia in P6.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso11830 g
Diametro interno90 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza54 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr465000 N
Codice doganale84825000
567,66 IVA esclusa
/ Unità
692,55 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione