0167342890000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ204-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ204-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376172
Produttore:0167342890000
EAN:4012801254847
0167342890000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ204-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167342890000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ204-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso117 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno47 mm
Larghezza14 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento12800 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r24700 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr32500 N
17,61 IVA esclusa
/ Unità
21,48 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore