0382621340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2316-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP2316-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000377175
Produttore:0382621340030
EAN:4012801389716
0382621340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2316-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0382621340030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP2316-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso6600 g
Diametro interno80 mm
Diametro esterno170 mm
Larghezza58 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3450 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr420000 N
Codice doganale84825000
397,62 IVA esclusa
/ Unità
485,10 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore