0192288300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ319-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
FAG:NJ319-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376856
Produttore:0192288300030
EAN:4012801024211


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
Dettagli del prodotto : 0192288300030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ319-E-XL-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Applicazioni
Movable bearing.
Informazioni tecniche
Attributi
| Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.) | 45x200x200 mm |
|---|---|
| Peso | 7100 g |
| Diametro interno | 95 mm |
| Diametro esterno | 200 mm |
| Larghezza | 45 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 3550 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 380000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 390000 N |
| Paese d'origine | CN |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 436,81 IVA esclusa
/ Unità
€ 532,91 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione