0785733600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU252-E-TB-M1-C3
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheVedi documentiRiferimenti
Rif. sostituito:NU252-E-M1-C3
FAG:NU252-E-TB-M1-C3
Rubix:160000000381215
Produttore:0785733600030
EAN:4047643169493


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 260 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 80 mm |
Documenti
Dettagli del prodotto : 0785733600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU252-E-TB-M1-C3
Punti di forza
Supporta carichi radiali elevati.
Informazioni tecniche
Attributi
| Peso | 66730 g |
|---|---|
| Diametro interno | 260 mm |
| Diametro esterno | 480 mm |
| Larghezza | 80 mm |
| Gioco dei cuscinetti | c3 |
| Guarnizione | aprire |
| Gabbia | ottone |
| Regime di riferimento | 1110 rpm |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 1890000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 1350000 N |
| Codice doganale | 84825000 |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 4148,75 IVA esclusa
/ Unità
€ 5061,48 IVA inclusa
- Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione