0167376950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU208-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376043
Produttore:0167376950000
EAN:4054371441173
0167376950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167376950000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU208-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso379 g
Diametro interno40 mm
Diametro esterno80 mm
Larghezza18 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento7500 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r53000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr63000 N
€ 26,04 IVA esclusa
/ Unità
€ 31,77 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore