0190044600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2315-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ2315-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000377118
Produttore:0190044600030
EAN:4012801382076
0190044600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2315-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190044600030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ2315-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per cuscinetti fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)55x160x160 mm
Peso4970 g
Diametro interno75 mm
Diametro esterno160 mm
Larghezza55 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3550 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r395000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr390000 N
Codice doganale84825000
209,24 IVA esclusa
/ Unità
255,27 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione