0501699040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182211-A-XL

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL182211-A-XL
Rubix:160000000404970
Produttore:0501699040000
EAN:4012802708608
0501699040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182211-A-XL

Riepilogo info tecniche

Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0501699040000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL182211-A-XL


Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822. . -A, serie di rulli a pieno riempimento, ad una corona, cuscinetto semi-localizzato, 1 nervatura sull'anello esterno, 2 nervature sull'anello interno, tipo SL18
Cuscinetto a rulli cilindrici SL1822..-A-XL, serie a pieno riempimento di rulli, a una corona, cuscinetto libero su un lato, 1 bordo sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo SL18

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)25x100x100 mm
Peso870 g
Diametro interno55 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento2700 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r148000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr140000 N
Paese d'origineSK
Codice doganale84825000
€ 160,20 IVA esclusa
/ Unità
€ 195,44 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione