0192336630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4952-S-K-M-SP

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NNU4952-S-K-M-SP
Rubix:160000000377291
Produttore:0192336630000
EAN:4012801335751
0192336630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4952-S-K-M-SP

Riepilogo info tecniche

Diametro interno260 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192336630000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NNU4952-S-K-M-SP


Cuscinetti a rulli cilindrici NNU49...-S-K-M-SP, dimensioni secondo DIN 5412-4, a strisciamento, a due corone, con foro conico, conicità 1:12, smontabili, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette
Cuscinetti radiali a rulli cilindrici NNU49..-S-K-M-SP, dimensioni principali secondo DIN 5412-4, cuscinetto libero, a due corone, con foro conico, cono 1:12, smontabile, con gabbia, gioco radiale ridotto, tolleranze ristrette

Informazioni tecniche


Attributi
Peso30400 g
Diametro interno260 mm
Diametro esterno360 mm
Larghezza100 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Carico statico di base, radiale - C0r1690000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr750000 N
Codice doganale84825000
5126,31 IVA esclusa
/ Unità
6254,10 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione