0192385920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-K-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU207-E-XL-K-TVP2-C3
Rubix:160000000376042
Produttore:0192385920030
EAN:4012801179201
0192385920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-K-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192385920030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU207-E-XL-K-TVP2-C3


Anello esterno con due bordi e anello interno senza bordo. Da utilizzare fino a 120°C. Disponibile in set C3. Versione rinforzata (E). Gabbia della finestra in poliammide PA66 rinforzata con fibra di vetro (TVP2) o gabbia in ottone massiccio, in due parti, centrata sui rulli (M1).

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno35 mm
Diametro esterno72 mm
Larghezza17 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
22,24 IVA esclusa
/ Unità
27,14 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione