0190051480030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP232-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP232-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000376392
Produttore:0190051480030
EAN:4012801389808
0190051480030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP232-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0190051480030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP232-E-XL-M1-C3


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)48x290x290 mm
Peso15157 g
Diametro interno160 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza48 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2160 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r670000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr590000 N
Codice doganale84825000
918,50 IVA esclusa
/ Unità
1120,57 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione