0167366560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ320-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ320-E-XL-TVP2
Rubix:160000000379505
Produttore:0167366560000
EAN:4012801229555
0167366560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ320-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167366560000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ320-E-XL-TVP2


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso7820 g
Diametro interno100 mm
Diametro esterno215 mm
Larghezza47 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento3350 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r425000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr450000 N
298,38 IVA esclusa
/ Unità
364,02 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore