0167373690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1038-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU1038-XL-M1
Rubix:160000000379509
Produttore:0167373690000
EAN:4012801232746
0167373690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1038-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza46 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167373690000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU1038-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Peso10900 g
Diametro interno190 mm
Diametro esterno290 mm
Larghezza46 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2410 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr435000 N
€ 737,71 IVA esclusa
/ Unità
€ 900,01 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione