0897901380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045019-D-PP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici
Vedi informazioni tecnicheRiferimenti
Rif. sostituito:SL045019-PP
INA:SL045019-D-PP
Rubix:170000000525603
Produttore:0897901380000
EAN:4054369696639


Riepilogo info tecniche
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 67 mm |
Dettagli del prodotto : 0897901380000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL045019-D-PP
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici SL04..-D-PP, a pieno riempimento di rulli, a due corone, cuscinetto fisso, bordo centrale sull'anello esterno, 3 bordini sull'anello interno, forma costruttiva SL04
Informazioni tecniche
Attributi
| Diametro interno | 95 mm |
|---|---|
| Diametro esterno | 145 mm |
| Larghezza | 67 mm |
| Gioco dei cuscinetti | cn |
| Guarnizione | due guarnizioni in gomma |
| Carico statico di base, radiale - C0r | 530000 N |
| Carico dinamico di base, radiale - Cr | 315000 N |
Mostra UNSPSC / ECL@SS
€ 469,38 IVA esclusa
/ Unità
€ 572,65 IVA inclusa
- Disponibile: spedito entro 24 ore