0192171530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N203-E-XL-TVP2

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:N203-E-XL-TVP2
Rubix:160000000376297
Produttore:0192171530000
EAN:4012801592185
0192171530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N203-E-XL-TVP2

Riepilogo info tecniche

Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192171530000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI N203-E-XL-TVP2


Cuscinetto a rulli cilindrici N2..-E-TVP, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 0 bordi sull'anello esterno, 2 bordi sull'anello interno, tipo N2

Informazioni tecniche


Attributi
Peso68 g
Diametro interno17 mm
Diametro esterno40 mm
Larghezza12 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Carico statico di base, radiale - C0r14600 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr20800 N
23,71 IVA esclusa
/ Unità
28,92 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione