0167383730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2214-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2214-E-XL-M1
Rubix:160000000376439
Produttore:0167383730000
EAN:4012801396103
0167383730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2214-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167383730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2214-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Punti di forza

Supporta carichi radiali elevati.

Applicazioni

Movable bearing.

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)31x125x125 mm
Peso1660 g
Diametro interno70 mm
Diametro esterno125 mm
Larghezza31 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento3850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r195000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr185000 N
Codice doganale84825000
€ 165,93 IVA esclusa
/ Unità
€ 202,44 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore