0933320840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2309-E-XL-M1>A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecnicheVedi documenti

Riferimenti

FAG:NU2309-E-XL-M1>A
Rubix:999220426024833
Produttore:0933320840000
EAN:4054371161637
0933320840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2309-E-XL-M1>A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Documenti

Dettagli del prodotto : 0933320840000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2309-E-XL-M1>A


Cuscinetto a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, a una corona, cuscinetto libero, 2 bordi dell'anello esterno, 0 bordo dell'anello interno (liscio), tipo NU

Informazioni tecniche


Attributi
Diametro interno45 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza36 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento5200 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r154000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr163000 N
108,10 IVA esclusa
/ Unità
131,88 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione