0167386910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2228-E-XL-M1-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU2228-E-XL-M1-C3
Rubix:160000000379101
Produttore:0167386910030
EAN:4012801024433
0167386910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2228-E-XL-M1-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza68 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167386910030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU2228-E-XL-M1-C3


Cuscinetto a rulli cilindrici NU. . -E-XL-TVP2, con gabbia, fila singola, cuscinetto libero, 2 costole sull'anello esterno, 0 costole sull'anello interno (liscio), tipo NU, precisione di rotolamento in P6
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)68x250x250 mm
Peso14500 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno250 mm
Larghezza68 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento2050 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r830000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr670000 N
Paese d'origineCN
Codice doganale84825000
682,09 IVA esclusa
/ Unità
832,15 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione