0001237730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024928-A

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

INA:SL024928-A
Rubix:160000000404934
Produttore:0001237730000
EAN:4054364122799
0001237730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024928-A

Riepilogo info tecniche

Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza50 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0001237730000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI SL024928-A


Cylindrical roller bearings target applications with heavy radial loads and high speeds. Available in a wide range of designs and variants, they provide rigidity, low friction and long service life. Depending on the shoulders present on the inner and outer ring, they can accept slight axial forces or, conversely, allow axial displacement of the shaft.
Cuscinetto a rulli cilindrici SL02..-A, serie di rulli a pieno riempimento, a due corone, cuscinetto libero, 0 nervature sull'anello esterno (liscio), 3 nervature sull'anello interno, tipo SL02

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)50x190x190 mm
Peso4060 g
Diametro interno140 mm
Diametro esterno190 mm
Larghezza50 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Regime di riferimento1370 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r550000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr270000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
516,06 IVA esclusa
/ Unità
629,60 IVA inclusa
  • Disponibile: spedito entro 24 ore