0192296740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ407-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NJ407-XL-M1
Rubix:160000000377219
Produttore:0192296740000
EAN:4012801386012
0192296740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ407-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno35 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192296740000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NJ407-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NJ..-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto di appoggio, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, forma costruttiva NJ

Informazioni tecniche


Attributi
Peso1160 g
Diametro interno35 mm
Diametro esterno100 mm
Larghezza25 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento7000 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r83000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr103000 N
122,63 IVA esclusa
/ Unità
149,61 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione