CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NNF 5030 ADA-2LSV

Cuscinetti a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

SKF:NNF 5030 ADA-2LSV
Rubix:160000000363171
Produttore:14642
EAN:7316577611659
CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NNF 5030 ADA-2LSV

Riepilogo info tecniche

Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : CUSCINETTO A RULLI CILINDRICI NNF 5030 ADA-2LSV


I cuscinetti a rulli cilindrici SKF sono disponibili in numerose esecuzioni, serie e dimensioni. Le principali differenze di progettazione tra i cuscinetti presentati in questa sezione riguardano: - il numero di file di rulli (una, due o quattro) - il tipo di gabbia (con, senza o con esecuzioni speciali) - I cuscinetti con gabbia possono sopportare carichi radiali elevati, accelerazioni rapide e velocità elevate. - I cuscinetti a pieno riempimento (senza gabbia) incorporano un numero massimo di rulli e sono quindi adatti a carichi radiali molto elevati a velocità moderate. - I cuscinetti a rulli cilindrici SKF ad alta capacità combinano l'elevata capacità di carico di un cuscinetto a pieno riempimento con l'alta velocità di un cuscinetto con gabbia. - la configurazione delle flange dell'anello interno ed esterno (posizione e numero delle flange di guida)
I cuscinetti a due corone di rulli cilindrici a pieno riempimento incorporano il massimo numero di rulli e pertanto sono adatti per carichi radiali molto pesanti combinati con velocità moderate. Dato che sono dotati di anello interno in due metà con tre flange e anello esterno con una flangia centrale, i cuscinetti con design NNF possono sopportare lo spostamento assiale in ambo le direzioni. Due scanalature per anello di ancoraggio nell'anello esterno consentono di semplificare il montaggio e risparmiare spazio.

Punti di forza

- Very high radial load carrying capacity
- High radial stiffness
- Long service life
- Locate the shaft axially in both directions
- Sealed for increased reliability, with relubrication feature

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)100x225x225 mm
Peso12670 g
Diametro interno150 mm
Diametro esterno225 mm
Larghezza100 mm
Gioco dei cuscinetticn
Carico statico di base, radiale - C0r1290000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr748000 N
Paese d'origineDE
Codice doganale84825000
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione