0192544400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP236-E-XL-M1

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NUP236-E-XL-M1
Rubix:160000000379555
Produttore:0192544400000
EAN:4012801236751
0192544400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP236-E-XL-M1

Riepilogo info tecniche

Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0192544400000-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NUP236-E-XL-M1


Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NUP..-E-XL-M1, con gabbia, ad una corona, cuscinetto fisso, 2 bordini sull'anello esterno, 1 bordo sull'anello interno, ralla del bordo interno, forma costruttiva NUP

Informazioni tecniche


Attributi
Peso17300 g
Diametro interno180 mm
Diametro esterno320 mm
Larghezza52 mm
Gioco dei cuscinetticn
Guarnizioneaprire
Gabbiaottone
Regime di riferimento1850 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r830000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr730000 N
1266,81 IVA esclusa
/ Unità
1545,51 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione