0167396800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU304-E-XL-TVP2-C3

Cuscinetto radiale a rulli cilindrici

Vedi informazioni tecniche

Riferimenti

FAG:NU304-E-XL-TVP2-C3
Rubix:160000000376631
Produttore:0167396800030
EAN:4012801591157
0167396800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU304-E-XL-TVP2-C3

Riepilogo info tecniche

Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Vedi tutti gli attributi tecnici

Dettagli del prodotto : 0167396800030-CUSCINETTO RADIALE A RULLI CILINDRICI NU304-E-XL-TVP2-C3


Cuscinetti per appoggi fissi e per carichi assiali in una direzione.
Cuscinetto radiale a rulli cilindrici NU..-E-XL-TVP2, con gabbia, ad una corona, cuscinetto libero, 2 bordini sull'anello esterno, 0 bordini sull'anello interno (liscio), forma costruttiva NU

Informazioni tecniche


Attributi
Dimensioni logistiche (Prof. x Largh. x Alt.)15x52x52 mm
Peso152 g
Diametro interno20 mm
Diametro esterno52 mm
Larghezza15 mm
Gioco dei cuscinettic3
Guarnizioneaprire
Gabbiapoliammide
Regime di riferimento11900 rpm
Carico statico di base, radiale - C0r27000 N
Carico dinamico di base, radiale - Cr37500 N
Codice doganale84825000
18,14 IVA esclusa
/ Unità
22,13 IVA inclusa
  • Accedi/registrati per visualizzare i tempi di spedizione